項目 | 陶瓷纖維絕緣 |
大約 “ R”值 | .75 |
密度 | 8立方米英尺/磅 |
總長: | 12.5ft。 |
材料 | 矽酸鋁纖維 |
最高 溫度 | 2300學位F. |
厚度 | 2" |
信號寬度 | 48“ |
船重(kg) | 33.3 |
船高(厘米) | 48.26 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 50.8 |
HS代碼 | 6903200000 |
型號 | 密度 | 項目 | 總長: | 材料 | 最高 溫度 | 厚度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF8-1-24X25 | 8立方米英尺/磅 | 陶瓷纖維絕緣 | 25ft。 | 矽酸鋁纖維 | 2300學位F. | 1" | 24“ | 新台幣7,171元 | |
CF6-1-24X25 | 6立方米英尺/磅 | 陶瓷纖維絕緣 | 25ft。 | 矽酸鋁纖維 | 2300學位F. | 1" | 24“ | 新台幣7,671元 | |
CF8-5-24X50 | 8立方米英尺/磅 | 陶瓷纖維絕緣 | 50ft。 | 矽酸鋁纖維 | 2300學位F. | 1機構/ 2“ | 24“ | 新台幣10,597元 | |
CF8-1-48X25 | 8立方米英尺/磅 | 陶瓷纖維絕緣 | 25ft。 | 矽酸鋁纖維 | 2300學位F. | 1" | 48“ | 新台幣14,185元 | |
CF8-2-24XX125 | 8立方米英尺/磅 | 陶瓷纖維絕緣 | 12.5ft。 | 矽酸鋁纖維 | 2300學位F. | 2" | 24“ | 新台幣10,073元 | |
CF6-1-48X25 | 6磅。 | 陶瓷纖維毯 | 25ft。 | 氧化鋁和矽酸鹽 | 2300學位F. | 1" | 48“ | 新台幣15,058元 | |
CF6-2-24X125 | 6磅。 | 陶瓷纖維毯 | 12.5ft。 | 氧化鋁和矽酸鹽 | 2300學位F. | 2" | 24“ | 新台幣9,140元 |