Unitherm Fpw6024-120 | 法蘭和閥門絕緣蓋,120 伏特,尺寸 60 X 24 英吋 | Raptor Supplies 台灣
UNITHERM FPW6024-120 法蘭和閥門絕緣蓋,120 伏,尺寸 60 x 24 英吋 | CE2EWH

UNITHERM FPW6024-120 法蘭和閥門絕緣蓋,120 伏,尺寸 60 x 24 英寸

貨號:CE2EWH 型號:FPW6024-120
NT$32,289 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目法蘭和閥門絕緣蓋

送貨信息:

原產地US

產品型號

產品型號價錢
UNITHERM FPW1.5 法蘭和閥門絕緣蓋,直徑 1.5 英寸 | CE2ENX FPW1.5新台幣7,075元
詢價
UNITHERM FPW10.0 法蘭和閥門絕緣蓋,直徑 10.0 英寸 | CE2ENY FPW10.0新台幣7,075元
詢價
UNITHERM FPW10.75 法蘭和閥門絕緣蓋,直徑 10.75 英寸 | CE2ENZ FPW10.75新台幣7,075元
詢價
UNITHERM FPW12.0 法蘭和閥門絕緣蓋,直徑 12.0 英寸 | CE2EPA FPW12.0新台幣7,075元
詢價
UNITHERM FPW12.75 法蘭和閥門絕緣蓋,直徑 12.75 英寸 | CE2EPB FPW12.75新台幣7,075元
詢價
UNITHERM FPW1206法蘭和閥絕緣蓋,尺寸12 x 6英寸| CE2EPC FPW1206新台幣11,233元
UNITHERM FPW1206-12法蘭和閥絕緣蓋,12伏,尺寸12 x 6英寸| CE2EPD FPW1206-12新台幣8,137元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

UNITHERM FPW6024-120 法蘭和閥門絕緣蓋,120 伏,尺寸 60 x 24 英寸
新台幣32,289元 /單元