項目 | 墊片 |
顏色 | 灰色 |
內部Dia。 | 9" |
金屬探測 | 沒有 |
外直徑。 | 11“ |
管道尺寸 | 8" |
厚度 | 1機構/ 8“ |
類別 | 戒指 |
船重(kg) | 0.18 |
原產地 | CN |
型號 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
散裝-KPG-105 | 7" | 8-3 / 4“ | 6" | 新台幣5,318元 | |
散裝-KPG-102 | 4-7 / 8“ | 6-7 / 8“ | 4" | 新台幣4,281元 | |
散裝-KPG-100 | 3-7 / 8“ | 5-3 / 8“ | 3" | 新台幣3,070元 | |
散裝-KPG-98 | 2-3 / 4“ | 4-1 / 8“ | 2" | 新台幣2,241元 | |
散裝-KPG-95 | 1-7 / 16“ | 2-5 / 8“ | 1" | 新台幣1,377元 | |
散裝-KPG-109 | 13-3 / 8“ | 16-1 / 8“ | 12“ | 新台幣11,764元 | |
散裝-KPG-108 | 11-1 / 8“ | 13-3 / 8“ | 10“ | 新台幣8,529元 |