項目 | 光盤 |
顏色 | 重設 |
直徑 | 3" |
材料 | 壓鑄丙烯酸 |
溫度。 範圍 | 40 至 190 華氏度 |
拉伸強度 | 9000 PSI |
厚度 | 1機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.04 |
原產地 | 變化 |
型號 | 直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|
散裝-PD-CAC-10 | 1機構/ 2“ | 新台幣357元 | |
散裝-PD-CAC-11 | 1" | 新台幣414元 | |
散裝-PD-CAC-12 | 2" | 新台幣521元 | |
散裝-PD-CAC-14 | 4" | 新台幣827元 | |
散裝-PD-CAC-15 | 6" | 新台幣1,363元 | |
散裝-PD-CAC-16 | 8" | 新台幣2,612元 | |
散裝-PD-CAC-17 | 10“ | 新台幣2,612元 |