項目 | 光盤 |
顏色 | 重設 |
直徑 | 2" |
材料 | 壓鑄丙烯酸 |
溫度。 範圍 | 40 至 190 華氏度 |
拉伸強度 | 9000 PSI |
厚度 | 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 0.03 |
原產地 | 變化 |
型號 | 直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|
散裝-PD-CAC-19 | 1機構/ 2“ | 新台幣396元 | |
散裝-PD-CAC-20 | 1" | 新台幣450元 | |
散裝-PD-CAC-22 | 3" | 新台幣899元 | |
散裝-PD-CAC-23 | 4" | 新台幣1,269元 | |
散裝-PD-CAC-24 | 6" | 新台幣2,384元 | |
散裝-PD-CAC-25 | 8" | 新台幣4,847元 | |
散裝-PD-CAC-26 | 10“ | 新台幣4,847元 |