項目 | 光盤 |
顏色 | 重設 |
直徑 | 10“ |
材料 | 壓鑄丙烯酸 |
溫度。 範圍 | 40 至 190 華氏度 |
拉伸強度 | 9000 PSI |
厚度 | 1機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.19 |
原產地 | 變化 |
型號 | 直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|
散裝-PD-CAC-1 | 1機構/ 2“ | 新台幣399元 | |
散裝-PD-CAC-2 | 1" | 新台幣410元 | |
散裝-PD-CAC-3 | 2" | 新台幣450元 | |
散裝-PD-CAC-4 | 3" | 新台幣520元 | |
散裝-PD-CAC-5 | 4" | 新台幣606元 | |
散裝-PD-CAC-6 | 6" | 新台幣880元 | |
散裝-PD-CAC-7 | 8" | 新台幣1,528元 |