項目 | 矩形股票 |
顏色 | 重設 |
硬度計 | 羅克韋爾 M95 |
總長: | 4" |
材料 | 壓鑄丙烯酸 |
溫度。 範圍 | 40 至 190 華氏度 |
拉伸強度 | 9000 PSI |
厚度 | 0.0625“ |
信號寬度 | 6" |
船重(kg) | 0.35 |
原產地 | 變化 |
型號 | 顏色 | 硬度計 | 材料 | 溫度。 範圍 | 拉伸強度 | 厚度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
散裝-PS-PE-646 | 不透明的白色 | 邵氏D60 | 高密度聚乙烯 | 70 至 180 華氏度 | 3500 PSI | 1" | 6" | 新台幣4,833元 | |
散裝-PS-UHMW-874 | 白色 | 邵氏D70 | 超高分子量 | 70 至 180 華氏度 | 4400 PSI | 2.5“ | 5" | 新台幣13,343元 | |
散裝-PS-UHMW-320 | 白色 | 邵氏D70 | 超高分子量 | 70 至 180 華氏度 | 4400 PSI | 2" | 5" | 新台幣10,719元 | |
散裝-PS-UHMW-862 | 白色 | 邵氏D70 | 超高分子量 | 70 至 180 華氏度 | 4400 PSI | 2" | 2.5“ | 新台幣5,439元 | |
散裝-PS-NYL-262 | 米白色 | 羅克韋爾 M85 | 尼龍6/6 | 20 至 210 華氏度 | 13,000 PSI | 0.375“ | 2.5“ | 新台幣2,301元 | |
散裝-PS-UHMW-657 | 白色 | 邵氏D70 | 超高分子量聚乙烯 | 70 至 180 華氏度 | 4400 PSI | 0.25“ | 2.5“ | 新台幣866元 | |
散裝-PS-UHMW-591 | 白色 | 邵氏D70 | 超高分子量聚乙烯 | 70 至 180 華氏度 | 4400 PSI | 0.125“ | 2.5“ | 新台幣563元 |