項目 | 矩形股票 |
顏色 | 白色 |
硬度計 | 邵氏D70 |
總長: | 2英尺 |
材料 | 超高分子量聚乙烯 |
溫度。 範圍 | 70 至 180 華氏度 |
拉伸強度 | 4400 PSI |
厚度 | 1" |
信號寬度 | 1.2“ |
船重(kg) | 0.46 |
原產地 | 變化 |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 顏色 | 硬度計 | 總長: | 材料 | 溫度。 範圍 | 拉伸強度 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
散裝-PS-PTFE-561 | 0.75“ | 白色 | 邵氏D55 | 4" | PTFE | 290 至 500 華氏度 | 3000 PSI | 0.093“ | 新台幣831元 | ||
散裝-PS-UHMW-137 | 0.7“ | 白色 | 邵氏D70 | 4" | 超高分子量聚乙烯 | 70 至 180 華氏度 | 4400 PSI | 0.75“ | 新台幣826元 | ||
散裝-PS-ABS-444 | 1.5“ | 米色 | 羅克韋爾 R105 | 3英尺 | ABS | 40 至 190 華氏度 | 6200 PSI | 1" | 新台幣368元 | ||
散裝-PS-NYL-253 | 2.5“ | 米白色 | 羅克韋爾 M85 | 2英尺 | 尼龍6/6 | 20 至 210 華氏度 | 13,000 PSI | 2" | 新台幣5,227元 | ||
散裝-PS-NYL-905 | 0.75“ | 米白色 | 羅克韋爾 M85 | 2英尺 | 尼龍6/6 | 20 至 210 華氏度 | 13,000 PSI | 0.75“ | 新台幣804元 | ||
散裝-PS-PVC-546 | 0.5“ | 灰色 | 羅克韋爾 R115 | 2英尺 | PVC | 20 至 140 華氏度 | 7200 PSI | 0.375“ | 新台幣297元 | ||
散裝-PS-PTFE-626 | 0.25“ | 白色 | 邵氏D55 | 2英尺 | PTFE | 290 至 500 華氏度 | 3000 PSI | 0.19“ | 新台幣442元 |