項目 | 管道 |
內部Dia。 | 1機構/ 2“ |
外直徑。 | 37機構/ 64“ |
溫度。 範圍 | 150 至 500 華氏度 |
燈管顏色 | 白色 |
管長度 | 2英尺 |
管材 | PTFE |
室壁厚度 | 1機構/ 32“ |
船重(kg) | 0.05 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 室壁厚度 | 彎曲半徑 | 硬度 | 內部Dia。 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 溫度。 範圍 | 管材 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
祖薩-HT-1846 | 1機構/ 32“ | - | - | 3機構/ 8“ | - | 7機構/ 16“ | 150 至 500 華氏度 | PTFE | 新台幣882元 | ||
祖薩-HT-2977 | 1機構/ 16“ | - | - | 3機構/ 8“ | 20 PSI | 1機構/ 2“ | 50 至 150 華氏度 | PVC | 新台幣223元 | ||
祖薩-HT-1395 | 1機構/ 32“ | - | - | 1機構/ 8“ | 沒有評分 | 3機構/ 16“ | 10 至 480 華氏度 | 維通 | 新台幣1,433元 | ||
祖薩-HT-2190 | 1機構/ 16“ | - | - | 1機構/ 4“ | 140 PSI | 3機構/ 8“ | 50 至 150 華氏度 | PVC | 新台幣129元 | ||
祖薩-HT-1496 | 1機構/ 16“ | - | - | 3機構/ 8“ | 120 PSI | 1機構/ 2“ | 80 至 150 華氏度 | 聚氨酯 | 新台幣570元 | ||
祖薩-HT-2290 | 1機構/ 16“ | - | - | 1機構/ 2“ | 20 PSI | 5機構/ 8“ | 50 至 150 華氏度 | PVC | 新台幣156元 | ||
祖薩-HT-1361 | 1機構/ 32“ | 1" | - | 1機構/ 16“ | - | 1機構/ 8“ | 50 至 120 華氏度 | 膠乳 | 新台幣310元 |