項目 | 針閥 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
連線設定 | 核不擴散條約 |
裝修風格 | 有角度的 |
處理材料 | 不銹鋼 |
總長: | 2-1 / 4“ |
最高 流 | 0.56加侖/分鐘 |
最大。 壓力 | 10,000 PSI |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
密封材料 | PTFE |
閥桿類型 | 不銹鋼 |
溫度 評分 | 65 至 450 華氏度 |
管尺寸 | 1機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.4 |
原產地 | CN |
型號 | 連線設定 | 項目 | 總長: | 最高 流 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
祖薩-VLV-92 | 壓縮 | 球閥 | 2" | 0.09加侖/分鐘 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 8“ | 新台幣7,954元 | |
祖薩-VLV-93 | 壓縮 | 針閥 | 2-1 / 4“ | 0.35加侖/分鐘 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣8,403元 | |
祖薩-VLV-94 | 壓縮 | 針閥 | 2-5 / 8“ | 0.56加侖/分鐘 | 1機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 新台幣8,943元 | |
祖薩-VLV-95 | 壓縮 | 針閥 | 2-13 / 16“ | 0.7加侖/分鐘 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 新台幣8,675元 | |
祖薩-VLV-100 | 核不擴散條約 | 針閥 | 2" | 0.2加侖/分鐘 | 1機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 新台幣5,978元 | |
祖薩-VLV-101 | 核不擴散條約 | 針閥 | 2 1機構/ 8“ | 0.35加侖/分鐘 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣5,614元 | |
祖薩-VLV-103 | 核不擴散條約 | 針閥 | 2 1機構/ 2“ | 0.7加侖/分鐘 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 4“ | 新台幣7,911元 |