項目 | 針閥 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
連線設定 | 核不擴散條約 |
裝修風格 | 直行 |
處理材料 | 不銹鋼 |
總長: | 2 1機構/ 2“ |
最高 流 | 0.7加侖/分鐘 |
最大。 壓力 | 10,000 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
密封材料 | PTFE |
閥桿類型 | 不銹鋼 |
溫度 評分 | 65 至 450 華氏度 |
管尺寸 | 1機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.46 |
原產地 | CN |
型號 | 連線設定 | 總長: | 最高 流 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
祖薩-VLV-88 | 壓縮 | 2" | 0.09加侖/分鐘 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 8“ | 新台幣6,111元 | |
祖薩-VLV-89 | 壓縮 | 2-1 / 4“ | 0.35加侖/分鐘 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣6,562元 | |
祖薩-VLV-90 | 壓縮 | 2-5 / 8“ | 0.56加侖/分鐘 | 1機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 新台幣7,101元 | |
祖薩-VLV-91 | 壓縮 | 2-13 / 16“ | 0.7加侖/分鐘 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 新台幣8,627元 | |
祖薩-VLV-96 | 核不擴散條約 | 2" | 0.2加侖/分鐘 | 1機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 新台幣4,782元 | |
祖薩-VLV-97 | 核不擴散條約 | 2 1機構/ 8“ | 0.35加侖/分鐘 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣5,603元 | |
祖薩-VLV-98 | 核不擴散條約 | 2-1 / 4“ | 0.56加侖/分鐘 | 3機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 新台幣5,614元 |