項目 | 通用馬達 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
效率小組 | NEMA 超高效 |
Frame | 143TC |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 3.1/1.5 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | F |
變頻器額定 | 是 |
長短軸 | 11“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 底妝 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
銘牌轉速 | 1755 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 85.5% |
聯繫電話 | CC030A |
總長度 | 13.125“ |
段落 | 3 |
RPM集團 | 1701-1800 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.25 |
軸直徑 | 7機構/ 8“ |
軸長 | 2.125“ |
電壓 | 208-230/460 |
船重(kg) | 18.02 |