V1k Filters V1k110a01 | 輸出濾波器 Dv/dt Ul 型 1 110a | 4xjn6 | Raptor Supplies 台灣
V1K濾波器V1K110A01輸出濾波器dV / dT UL Type 1 110A | AE2HHG 4XJN6

V1K FILTERS V1K110A01 輸出濾波器 dV/dT UL 類型 1 110A

有現貨
貨號:AE2HHG 型號:V1K110A01交叉參考:4XJN6

得到它 可能 9, 星期四

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$88,686 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目輸出濾波器
深度15“
擴展模組UL 類型 1
濾光片類型dV / dT
身高16.5“
輸入電壓600V及以下
最高 生命值75
Max.最高Output Amps輸出電流110
段落
類別dV / dT
信號寬度18“

送貨信息:

船重(kg) 32.4
船高(厘米)53.34
船長(厘米)53.34
船寬(厘米)43.18
HS代碼8504404000
原產地US

產品型號

產品型號深度身高最高 生命值Max.最高Output Amps輸出電流信號寬度價錢
V1K濾波器V1K2A01輸出濾波器dV / dT UL Type 1 2A | AE2HGQ 4XJK9 V1K2A0110“9"0.7525.5“新台幣33,410元
V1K濾波器V1K3A01輸出濾波器dV / dT UL Type 1 3A | AE2HGR 4XJL1 V1K3A0110“9"1.535.5“新台幣34,118元
V1K濾波器V1K4A01輸出濾波器dV / dT UL Type 1 4A | AE2HGT 4XJL2 V1K4A0110“9"245.5“新台幣34,321元
V1K濾波器V1K6A01輸出濾波器dV / dT UL Type 1 6A | AE2HGU 4XJL3 V1K6A0110“9"365.5“新台幣34,455元
V1K濾波器V1K8A01輸出濾波器dV / dT UL Type 1 8A | AE2HGV 4XJL4 V1K8A0110“9"585.5“新台幣35,594元
V1K濾波器V1K12A01輸出濾波器dV / dT UL Type 1 12A | AE2HGW 4XJL5 V1K12A0110“9"7.5125.5“新台幣36,836元
V1K濾波器V1K16A01輸出濾波器dV / dT UL Type 1 16A | AE2HGX 4XJL6 V1K16A0110“9"10165.5“新台幣37,972元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

V1K FILTERS V1K110A01 輸出濾波器 dV/dT UL 類型 1 110A
新台幣88,686元 /單元