項目 | 靜音止回閥 |
連接類型 | 翻邊 |
開裂壓力 | 0.5 PSI |
流 | 2500以下 加侖 |
總長: | 15.5“ |
材料 | 鑄鐵ASTM A 126 |
最高 溫度 | 150學位F. |
最高 水壓力 | 200 PSI |
安裝位置 | 垂直或水平 |
座椅材質 | 無鉛青銅 |
尺寸 | 10 |
彈簧材質 | 316不銹鋼 |
信號寬度 | 16“ |
船重(kg) | 106.65 |
船高(厘米) | 57.66 |
船長(厘米) | 71.12 |
船寬(厘米) | 78.74 |
HS代碼 | 8481302010 |
原產地 | US |
答:這款 Val-Matic 靜音止回閥可以在 33 到 200 華氏度的溫度範圍內工作。它可以處理 200 psi 的最大水壓。
A. 這款 Val-Matic 靜音止回閥可以水平或垂直安裝。 它可以使用法蘭 x 法蘭連接連接 10 英寸的管道或管子。
A. 這款 Val-Matic 靜音止回閥具有鑄鐵閥體、青銅閥座和 316 不銹鋼彈簧,結構堅固且耐腐蝕。