Val-matic 1825a.1 | 靜音止回閥 2-1/2 英吋法蘭 | 5lyh6 | Raptor Supplies 台灣
VAL-MATIC 1825A.1靜音單向閥2-1 / 2英寸法蘭| AE4NKY 5LYH6

VAL-MATIC 1825A.1 靜音止回閥 2-1/2 英寸法蘭

有現貨
貨號:AE4NKY 型號:1825A.1交叉參考:5LYH6

得到它 可能 9, 星期四

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$31,269 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目靜音止回閥
連接類型翻邊
開裂壓力0.5 PSI
150以下 加侖
總長:5.5“
材料鑄鐵ASTM A 126
最高 溫度150學位F.
最高 水壓力200 PSI
安裝位置垂直或水平
座椅材質無鉛青銅
尺寸2.5“
彈簧材質316不銹鋼
信號寬度7"

送貨信息:

船重(kg) 8.8
船高(厘米)15.49
船長(厘米)18.29
船寬(厘米)18.29
HS代碼8481302010
原產地US

產品型號

產品型號總長:尺寸信號寬度價錢
VAL-MATIC 1803A.1靜音單向閥鑄鐵ASTM A 126 | AE4NKZ 5LYH7 1803A.1225以下 加侖6"3"7.5“新台幣34,351元
VAL-MATIC 1804A.1靜音單向閥鑄鐵ASTM A 126 | AE4NLA 5LYH8 1804A.1400以下 加侖7.25“4mm9"新台幣44,154元
VAL-MATIC 1805A.1靜音止回閥鑄鐵ASTM A 126 | AE4NLB 5LYH9 1805A.1625以下 加侖8.5“5"10“新台幣59,789元
VAL-MATIC 1806A.1靜音單向閥鑄鐵ASTM A 126 | AE4NLC 5LYJ0 1806A.1900以下 加侖9.75“611“新台幣76,644元
VAL-MATIC 1808A.1 靜音止回閥鑄鐵 ASTM A 126 | AE4NLD 5LYJ1 1808A.11600以下 加侖12.5“813.5“新台幣110,225元
VAL-MATIC 1810A.1靜音止回閥鑄鐵ASTM A 126 | AE4NLE 5LYJ2 1810A.12500以下 加侖15.5“1016“新台幣161,127元
VAL-MATIC 1812A.1靜音止回閥鑄鐵ASTM A 126 | AE4NLF 5LYJ3 1812A.13500以下 加侖19“12“20“新台幣250,480元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

VAL-MATIC 1825A.1 靜音止回閥 2-1/2 英寸法蘭
新台幣31,269元 /單元