項目 | 蝶閥 |
主體材料 | 鑄鐵ASTM A126 |
螺栓圓直徑 | 5機構/ 8“ |
內膽材質 | 良好 |
最高 水壓力 | 150 PSI |
螺栓孔數 | 4 |
管道尺寸 | 3" |
次數 | 翻邊 |
溫度。 範圍 | -70至210度F |
船重(kg) | 24.49 |
船高(厘米) | 37.08 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 23.88 |
HS代碼 | 8481803030 |
原產地 | US |
型號 | 螺栓圓直徑 | 螺栓孔數 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
2004 / 1A02 | 5機構/ 8“ | 8 | 4" | 新台幣53,921元 | |
2006 / 1B02AK | 3機構/ 4“ | 8 | 6" | 新台幣58,086元 | |
2008 / 1B02AK | 3機構/ 4“ | 8 | 8" | 新台幣71,804元 | |
2010 / 1C02AK | 7機構/ 8“ | 12 | 10“ | 新台幣103,224元 | |
2012 / 1C02AK | 7機構/ 8“ | 12 | 12“ | 新台幣122,737元 | |
2003 / 1A08 | 5機構/ 8“ | 4 | 3" | 新台幣53,921元 | |
2004 / 1A08AK | 5機構/ 8“ | 8 | 4" | 新台幣53,921元 |