項目 | 鼓式升降機 |
顏色 | 湖水綠 |
擊鼓動作 | 夾緊、傾斜 |
感光鼓容量 | 55加侖 |
鼓直徑 | 18“到28” |
鼓尺寸 | 30 加侖。 ,55 加侖。 ,85 加侖。 |
鼓類型 | 關閉 |
完 | 粉末塗層 |
叉口袋中心 | 23 3機構/ 4“ |
前叉口袋尺寸 | 37 1 / 2“x 6 1 / 2”x 2 1 / 2“ |
身高 | 19“ |
下頜大小 | 9的“X 15” |
總長: | 67“ |
負載能力 | 2000磅。 |
材料 | 鐵件 |
鼓數 | 1 |
操作類型 | 手動、機械自動 |
總高度 | 19“ |
總長度 | 67“ |
總寬度 | 33“ |
遙控類型 | 無線控制 |
次數 | Versa 握把 |
信號寬度 | 33“ |
船重(kg) | 270 |
船高(厘米) | 182.88 |
船長(厘米) | 106.68 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 8431200000 |
產品 | 型號 | 操作類型 | 鼓材質 | 鼓類型 | 鼓尺寸 | 負載能力 | 擊鼓動作 | 鼓數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F89815A5 | 電池 | 鐵件 | 關閉 | 55加侖 | 2000磅。 | 夾緊、旋轉、傾斜 | 1 | 新台幣753,755元 | 詢價
| |
F89703 | 電池 | 纖維、塑料、鋼 | 關閉 | 30 加侖。 ,55 加侖。 ,85 加侖。 | 2000磅。 | 夾緊、旋轉 | 1 | 新台幣538,928元 | 詢價
| |
F89702 | 手動、機械自動 | 纖維、塑料、鋼 | 關閉 | 30 加侖。 ,55 加侖。 ,85 加侖。 | 2000磅。 | 夾緊、旋轉 | 1 | 新台幣380,402元 | 詢價
| |
F89701 | 電池 | 鐵件 | 關閉 | 55加侖 | 2000磅。 | 夾緊、傾斜 | 1 | 新台幣481,904元 | 詢價
| |
F89705 | 電池 | 纖維、塑料、鋼 | 關閉 | 55加侖 | 2000磅。 | 鉗 | 1 | 新台幣366,561元 | 詢價
| |
F89704 | 手動、機械自動 | 纖維、塑料、鋼 | 關閉 | 30 加侖。 ,55 加侖。 ,85 加侖。 | 2000磅。 | 鉗 | 1 | 新台幣207,387元 | 詢價
|