項目 | 氣缸 |
主體材料 | 鋁 |
孔直徑。 | 2.5“ |
氣缸類型 | 春季回歸 |
端蓋材料 | 鋁 |
完 | 拉絲 |
磁性活塞 | 是 |
最高 加載 | 361磅。 |
最大。 壓力 | 100 PSI |
山氣 | 羊角 |
總長度 | 10.62英寸縮回 |
活塞材質 | 雙作用Buna-N Emralon塗層 |
活塞桿材料 | 金屬 |
樞軸孔直徑 | 1機構/ 2“ |
端口大小 | 1/4“ -18 NPTF |
Rod Dia。 | 5機構/ 8“ |
桿螺紋長度 | 1.75“ |
桿螺紋尺寸 | 5/8“ -18 UNF |
單動/雙動 | 單動 |
彈簧回縮力 | 452 lbs |
行程 | 4" |
溫度。 範圍 | -60樓 |
拉桿材料 | 金屬 |
管材 | 鋁 |
船重(kg) | 1.53 |
船高(厘米) | 39.62 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 8.13 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 最高 加載 | 總長度 | 端口大小 | 行程 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100126 | 386磅。 | 13.75英寸縮回 | 1 / 4-18 NPTF | 6" | -40度F至180度F | 新台幣9,359元 |