項目 | 接頭連接器 |
桶內直徑。 | 0.047“ |
色標 | 黃 |
連接材料 | 銅 |
連接類型 | 波紋 |
連接器類型 | 對接接頭 |
絕緣顏色 | 黃 |
絕緣類型 | 聚烯烴 |
最高 溫度 | 90學位F. |
最高 電壓 | 600V |
總長度 | 1.46“ |
接縫 | 釬焊 |
線徑 | 22 AWG至24 AWG |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8536904000 |
產品 | 型號 | 桶內直徑。 | 色標 | 總長度 | 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31530 | 0.178“ | 馬卡龍粉 | 1.85“ | 8 AWG | 新台幣1,277元 |