得到它 可能 7, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 可調螺紋環規 |
課程 | 2A |
材料 | 工具鋼 |
外直徑。 | 1" |
整體厚度 | 1機構/ 4“ |
螺紋長度 | 3機構/ 16“ |
螺紋尺寸 | M4.0-0.70 |
螺紋類型 | 6g |
公差 | X級 |
類別 | 不行 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 9017308000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 外直徑。 | 整體厚度 | 螺紋長度 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
362101020 | 可調螺紋環規 | 1" | 1機構/ 4“ | 3機構/ 32“ | M1.6-0.35 | 新台幣9,650元 | ||
362104020 | 可調螺紋環規 | 1" | 1機構/ 4“ | 3機構/ 32“ | M2.0-0.40 | 新台幣8,369元 | ||
362107020 | 可調螺紋環規 | 1" | 1機構/ 4“ | 5機構/ 32“ | M2.5-0.45 | 新台幣7,685元 | ||
362108520 | 可調螺紋環規 | 1" | 1機構/ 4“ | 5機構/ 32“ | M3.0-0.50 | 新台幣6,685元 | ||
362110020 | 可調螺紋環規 | 1" | 1機構/ 4“ | 5機構/ 32“ | M3.5-0.60 | 新台幣6,642元 | ||
362114520 | 可調螺紋環規 | 1" | 1機構/ 4“ | 3機構/ 16“ | M5.0-0.80 | 新台幣6,495元 | ||
362117520 | 可調螺紋環規 | 1-3 / 8“ | 11機構/ 32“ | 11機構/ 32“ | M6.0-1.00 | 新台幣5,877元 |