扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

VERMONT GAGE 362117520 NoGo 環規,可調節,M6.0-1.00,2A | AE8JYZ 6DJJ3

VERMONT GAGE 362117520 NoGo 環規,可調,M6.0-1.00,2A

有現貨
貨號:AE8JYZ Model: 362117520,en交叉參考:6DJJ3

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$5,877 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目可調螺紋環規
課程2A
材料工具鋼
外直徑。1-3 / 8“
整體厚度11機構/ 32“
螺紋長度11機構/ 32“
螺紋尺寸M6.0-1.00
螺紋類型6g
公差X級
類別不行

送貨信息:

船重(kg) 0.02
船高(厘米)2.79
船長(厘米)6.35
船寬(厘米)6.1
HS代碼9017308000
原產地US

產品型號

產品型號項目外直徑。整體厚度螺紋長度螺紋尺寸價錢
VERMONT GAGE 362101020 NoGo 環規,可調節,M1.6-0.35,2A | AE8JYJ 6DJG9 362101020可調螺紋環規1"1機構/ 4“3機構/ 32“M1.6-0.35新台幣9,650元
VERMONT GAGE 362104020 NoGo 環規,可調節,M2.0-0.40,2A | AE8JYL 6DJH1 362104020可調螺紋環規1"1機構/ 4“3機構/ 32“M2.0-0.40新台幣8,369元
VERMONT GAGE 362107020 NoGo 環規,可調節,M2.5-0.45,2A | AE8JYN 6DJH3 362107020可調螺紋環規1"1機構/ 4“5機構/ 32“M2.5-0.45新台幣7,685元
VERMONT GAGE 362108520 NoGo 環規,可調節,M3.0-0.50,2A | AE8JYQ 6DJH5 362108520可調螺紋環規1"1機構/ 4“5機構/ 32“M3.0-0.50新台幣6,685元
VERMONT GAGE 362110020 NoGo 環規,可調節,M3.5-0.60,2A | AE8JYT 6DJH7 362110020可調螺紋環規1"1機構/ 4“5機構/ 32“M3.5-0.60新台幣6,642元
VERMONT GAGE 362111520 NoGo 環規,可調節,M4.0-0.70,2A | AE8JYV 6DJH9 362111520可調螺紋環規1"1機構/ 4“3機構/ 16“M4.0-0.70新台幣6,559元
VERMONT GAGE 362114520 NoGo 環規,可調節,M5.0-0.80,2A | AE8JYX 6DJJ1 362114520可調螺紋環規1"1機構/ 4“3機構/ 16“M5.0-0.80新台幣6,495元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

VERMONT GAGE 362117520 NoGo 環規,可調,M6.0-1.00,2A
新台幣5,877元 /單元