扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

VERMONT GAGE 372128530 Go/NoGo 設置插頭組件,M12.0-1.25 6G

有現貨
貨號:AE7VUG Model: 372128530,en交叉編號:6ATJ2

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$11,298 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目塞規
課程6g
手柄長度3"
材料工具鋼
總長度5.5“
螺紋尺寸M12.0 x 1.25
螺紋類型6g
公差X級
類別繼續/不繼續,Toperlock

送貨信息:

船重(kg) 0.09
船高(厘米)15.24
船長(厘米)2.03
船寬(厘米)2.03
HS代碼9031808085
原產地US

產品型號

產品型號類別課程手柄長度項目材料總長度螺紋尺寸螺紋類型價錢
VERMONT GAGE 372101030 Go/NoGo 套件插頭組件,M1.6 X 0.35 6G | AE7VTR 6ATG8 372101030繼續/不繼續,Toperlock6g1.5“塞規工具鋼2 5機構/ 16“M1.6 x 0.356g新台幣12,852元
VERMONT GAGE 372104030 Go/NoGo 套件插頭組件,M2.0 X 0.40 6G | AE7VTT 6ATG9 372104030繼續/不繼續,Toperlock6g1.5“塞規工具鋼2 5機構/ 16“M2.0 x 0.406g新台幣12,569元
VERMONT GAGE 372107030 Go/NoGo 套件插頭組件,M2.5-0.45 6G | AE7VTU 6ATH0 372107030繼續/不繼續,Toperlock6g1.5“塞規工具鋼2 5機構/ 16“M2.5 x 0.456g新台幣13,182元
VERMONT GAGE 372108530 Go/NoGo 套件插頭組件,M3.0-0.50 6G | AE7VTV 6ATH1 372108530繼續/不繼續,Toperlock6g1.75“塞規工具鋼2.875“M3.0 x 0.506g新台幣12,145元
VERMONT GAGE 372110030 Go/NoGo 套件插頭組件,M3.5-0.60 6G | AE7VTW 6ATH2 372110030繼續/不繼續,Toperlock6g1.75“塞規工具鋼2.875“M3.5 x 0.66g新台幣12,104元
VERMONT GAGE 372111530 Go/NoGo 套件插頭組件,M4.0-0.70 6G | AE7VTX 6ATH3 372111530繼續/不繼續,Toperlock6g2"塞規工具鋼3 5機構/ 16“M4.0 x 0.706g新台幣11,675元
VERMONT GAGE 372114530 Go/NoGo 套件插頭組件,M5.0-0.80 6G | AE7VTY 6ATH4 372114530繼續/不繼續,Toperlock6g2"塞規工具鋼3 5機構/ 16“M5.0 x 0.806g新台幣11,864元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

VERMONT GAGE 372128530 Go/NoGo 設置插頭組件,M12.0-1.25 6G
新台幣11,298元 /單元