項目 | 減號針規組 |
準確性 | + 0.0000 / -0.0002“ |
級 | ZZ級 |
增量(英寸) | 0.001 |
總長: | 2" |
材料 | 塗有黑色氧化物的M-2 / 52100工具鋼 |
測量範圍 | 0.011至0.060“ |
標稱尺寸 | 0.011至0.060“ |
三方圈 | 圓柱 |
公差 | ZZ級(0.0002“) |
UPC | 662631900328 |
信號寬度 | 各個 |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 26.16 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 9031808085 |
原產地 | US |
型號 | 項目 | 材料 | 測量範圍 | 標稱尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
901200900 | 減號針規組 | 黑色氧化塗層52100工具鋼 | 0.833至0.916“ | 0.833至0.916“ | 新台幣36,129元 | |
901201000 | 減號針規組 | 黑色氧化塗層52100工具鋼 | 0.917至1.000“ | 0.917至1.000“ | 新台幣37,510元 | |
901200100 | 減號針規組 | 塗有黑色氧化物的M-2 / 52100工具鋼 | 0.006至0.060“ | 0.006至0.060“ | 新台幣5,847元 | |
901200300 | 減號針規組 | 塗有黑色氧化物的M-2 / 52100工具鋼 | 0.011至0.250“ | 0.011至0.250“ | 新台幣13,098元 | |
901200400 | 減號針規組 | 黑色氧化塗層52100工具鋼 | 0.061至0.250“ | 0.061至0.250“ | 新台幣9,822元 | |
901200500 | 減號針規組 | 黑色氧化塗層52100工具鋼 | 0.251至0.500“ | 0.251至0.500“ | 新台幣13,741元 | |
901200600 | 減號針規組 | 黑色氧化塗層52100工具鋼 | 0.501至0.625“ | 0.501至0.625“ | 新台幣16,799元 |