扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

VERMONT GAGE 911163300 Pin Gage Plus,0.633 吋尺寸,黑色 | AE7NXM 5ZRY0

VERMONT GAGE 911163300 Pin Gage Plus,0.633 英寸尺寸,黑色

有現貨
貨號:AE7NXM Model: 911163300,en交叉參考:5ZRY0

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$374 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目針規,加號
準確性+ 0.0002 / -0.0000“
ZZ級
總長:2"
材料經氧化黑處理的52100工具鋼
測量範圍0.633“
標稱尺寸0.633“
三方圈圓柱
公差ZZ級(0.0002“)
信號寬度0.633“

送貨信息:

船重(kg) 0.09
船高(厘米)2.54
船長(厘米)5.33
船寬(厘米)2.54
HS代碼9031808085
原產地US

產品型號

產品型號項目材料測量範圍標稱尺寸公差信號寬度價錢
VERMONT GAGE 911100000 Pin Gage Plus,1.000 吋尺寸,黑色 | AE4PDV 5MAU7 911100000針規,加號經氧化黑處理的52100工具鋼1"1"ZZ級(0.0002“)1"新台幣609元
VERMONT GAGE 911102300 Pin Gage Plus,0.023 吋尺寸,黑色 | AE4PDW 5MAU8 911102300針規,加號經氧化黑處理的52100工具鋼0.023“0.023“ZZ級(0.0002“)0.023“新台幣170元
VERMONT GAGE 911102400 Pin Gage Plus,0.024 吋尺寸,黑色 | AE4PDX 5MAU9 911102400針規,加號經氧化黑處理的52100工具鋼0.024“0.024“ZZ級(0.0002“)0.024“新台幣170元
VERMONT GAGE 911102700 Pin Gage Plus,0.027 吋尺寸,黑色 | AE4PDY 5MAV0 911102700針規,加號經氧化黑處理的52100工具鋼0.027“0.027“ZZ級(0.0002“)0.027“新台幣170元
VERMONT GAGE 911102900 Pin Gage Plus,0.029 吋尺寸,黑色 | AE4PDZ 5MAV1 911102900針規,加號經氧化黑處理的52100工具鋼0.029“0.029“ZZ級(0.0002“)0.029“新台幣170元
VERMONT GAGE 911103100 Pin Gage Plus,0.031 吋尺寸,黑色 | AE4PEA 5MAV2 911103100針規,加號經氧化黑處理的52100工具鋼0.031“0.031“ZZ級(0.0002“)0.03“新台幣170元
VERMONT GAGE 911103300 Pin Gage Plus,0.033 吋尺寸,黑色 | AE4PEB 5MAV3 911103300針規,加號經氧化黑處理的52100工具鋼0.033“0.033“ZZ級(0.0002“)0.033“新台幣170元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

VERMONT GAGE 911163300 Pin Gage Plus,0.633 英寸尺寸,黑色
新台幣374元 /單元