COXRELS 100 系列手搖式軟管捲盤
篩選
軸承: EPDM軸承 , 顏色: 藍色 , 建造: 鐵件 , 工作等級: 中等責任 , 軟管內徑: N , 築屋材料: 鐵件 , 生命值: 與機身相同顏色 , 材料: 鐵件 , 最大限度。 壓力: 4000 PSI , 最大限度。 溫度。 範圍(F): 225學位F. , 安裝: 長凳、地板、卡車、牆壁 , 密封類型: 丁腈
次數 | 型號 | 外直徑軟管。 | 基本尺寸 | 光驅類型 | 內部Dia。 | 總長: | 安裝尺寸 | 外直徑。 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 117-3-550 | - | 19.5 x 6“ | - | 3機構/ 8“ | - | 5.5 x 3“ | 5機構/ 8“ | 18“ | NT$12,635 | |
A | 117-5-100 | - | 14 x 6“ | - | 3機構/ 4“ | - | 10 x 3“ | 1 1機構/ 4“ | 18“ | NT$16,775 | |
A | 117-3-400 | - | 14 x 6“ | - | 3機構/ 8“ | - | 10 x 3“ | 5機構/ 8“ | 18“ | NT$14,443 | |
A | 117-4-350 | - | 19.5 x 6“ | - | 1機構/ 2“ | - | 5.5 x 3“ | 7機構/ 8“ | 18“ | NT$15,402 | |
B | 112-3-50 | 5機構/ 8“ | 6 x 6“ | 手 | 3機構/ 8“ | - | 4 x 3“ | 5機構/ 8“ | 13“ | NT$12,762 | |
B | 117-3-250 | 5機構/ 8“ | 9.5 x 6“ | 手 | 3機構/ 8“ | - | 5.5 x 3“ | 5機構/ 8“ | 18“ | NT$14,551 | |
C | 112-3-100 | 5機構/ 8“ | 9.5 x 6“ | 手動曲柄 | 3機構/ 8“ | 12“ | 5.5 x 3“ | 5機構/ 8“ | 13“ | NT$13,169 | |
B | 117-4-225 | 7機構/ 8“ | 14 x 6“ | 手動曲柄 | 1機構/ 2“ | 17“ | 10 x 3“ | 7機構/ 8“ | 18“ | NT$17,417 |
100 系列手搖軟管捲盤
Coxreels 100 系列軟管捲盤用於製造、農業和建築行業,以實現高效的軟管管理和流體輸送應用。 它們非常適合需要長軟管長度的應用中的電力/壓縮空氣供應。 這些手搖曲柄軟管捲盤具有雙輪裝置,可確保提高作業現場的便攜性,並採用不銹鋼結構,具有結構剛性和耐腐蝕性。 它們可承受高達 4000 PSI 的額定壓力,並具有堅固的 U 形框架,可增強穩定性和耐用性。 它們配有實心黃銅 90 度全流 NPT 旋轉接頭,方便密封維護和軟管安裝。