項目 | 手搖軟管捲盤 |
基本尺寸 | 14 x 6“ |
軸承 | EPDM軸承 |
顏色 | 藍色 |
結構 | 鐵件 |
光驅類型 | 手動曲柄 |
條形碼 | 0674255800465 |
完 | CPC(TM)粉末塗料表面處理 |
身高 | 18“ |
軟管末端 | 1/2“(M)NPT |
軟管ID | N |
軟管內徑。 | 1機構/ 2“ |
膠管長度 | 225英尺 |
軟管出口(英寸) | 1/2“(M)NPT |
外直徑軟管。 | 7機構/ 8“ |
內部Dia。 | 1機構/ 2“ |
總長: | 17“ |
材料 | 鐵件 |
最大。 壓力 | 4000 PSI |
最高 壓力等級 | 4000 PSI |
最高 溫度 範圍(F) | 225學位F. |
安裝尺寸 | 10 x 3“ |
不包括 | 軟管 |
外直徑。 | 7機構/ 8“ |
總高度 | 18“ |
總長度 | 17“ |
總寬度 | 22.75“ |
捲盤入口 | 1/2“(F)NPT |
密封類型 | 丁腈 |
旋轉材質 | 堅固的黃銅 |
UPC | 0674255800465 |
信號寬度 | 20“ |
船重(kg) | 13.32 |
船高(厘米) | 50.8 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 57.79 |
HS代碼 | 0674255800465 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 外直徑軟管。 | 基本尺寸 | 光驅類型 | 內部Dia。 | 總長: | 安裝尺寸 | 外直徑。 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112-3-100 | 5機構/ 8“ | 9.5 x 6“ | 手動曲柄 | 3機構/ 8“ | 12“ | 5.5 x 3“ | 5機構/ 8“ | 13“ | 新台幣13,169元 | ||
112-3-50 | 5機構/ 8“ | 6 x 6“ | 手 | 3機構/ 8“ | - | 4 x 3“ | 5機構/ 8“ | 13“ | 新台幣12,762元 | ||
117-3-250 | 5機構/ 8“ | 9.5 x 6“ | 手 | 3機構/ 8“ | - | 5.5 x 3“ | 5機構/ 8“ | 18“ | 新台幣14,551元 | ||
117-3-400 | - | 14 x 6“ | - | 3機構/ 8“ | - | 10 x 3“ | 5機構/ 8“ | 18“ | 新台幣14,443元 | ||
117-3-550 | - | 19.5 x 6“ | - | 3機構/ 8“ | - | 5.5 x 3“ | 5機構/ 8“ | 18“ | 新台幣12,635元 | ||
117-4-350 | - | 19.5 x 6“ | - | 1機構/ 2“ | - | 5.5 x 3“ | 7機構/ 8“ | 18“ | 新台幣15,402元 | ||
117-5-100 | - | 14 x 6“ | - | 3機構/ 4“ | - | 10 x 3“ | 1 1機構/ 4“ | 18“ | 新台幣16,775元 |