項目 | 手搖軟管捲盤 |
基本尺寸 | 19.5 x 6“ |
條形碼 | 0674255800526 |
膠管長度 | 350英尺 |
內部Dia。 | 1機構/ 2“ |
最大。 壓力 | 4000 PSI |
安裝尺寸 | 5.5 x 3“ |
外直徑。 | 7機構/ 8“ |
總高度 | 18“ |
總長度 | 17“ |
總寬度 | 28.25“ |
船重(kg) | 16.65 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 外直徑軟管。 | 基本尺寸 | 光驅類型 | 內部Dia。 | 總長: | 安裝尺寸 | 外直徑。 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112-3-100 | 5機構/ 8“ | 9.5 x 6“ | 手動曲柄 | 3機構/ 8“ | 12“ | 5.5 x 3“ | 5機構/ 8“ | 13“ | 新台幣13,089元 | ||
117-4-225 | 7機構/ 8“ | 14 x 6“ | 手動曲柄 | 1機構/ 2“ | 17“ | 10 x 3“ | 7機構/ 8“ | 18“ | 新台幣15,146元 | ||
112-3-50 | 5機構/ 8“ | 6 x 6“ | 手 | 3機構/ 8“ | - | 4 x 3“ | 5機構/ 8“ | 13“ | 新台幣11,618元 | ||
117-3-250 | 5機構/ 8“ | 9.5 x 6“ | 手 | 3機構/ 8“ | - | 5.5 x 3“ | 5機構/ 8“ | 18“ | 新台幣14,784元 | ||
117-3-400 | - | 14 x 6“ | - | 3機構/ 8“ | - | 10 x 3“ | 5機構/ 8“ | 18“ | 新台幣15,481元 | ||
117-3-550 | - | 19.5 x 6“ | - | 3機構/ 8“ | - | 5.5 x 3“ | 5機構/ 8“ | 18“ | 新台幣12,635元 | ||
117-5-100 | - | 14 x 6“ | - | 3機構/ 4“ | - | 10 x 3“ | 1 1機構/ 4“ | 18“ | 新台幣16,386元 |