Vermont Gage 912215860 | Zz 級負銷規,黑色防護,15.86 毫米尺寸 | Raptor Supplies 台灣
VERMONT GAGE 912215860 ZZ 級負銷規,黑色防護,15.86 毫米尺寸 | BG7XKV

VERMONT GAGE 912215860 ZZ 級負針規,黑色護罩,15.86mm 尺寸

貨號:BG7XKV Model: 912215860,en
NT$292 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目減號針規

產品型號

產品型號價錢
VERMONT GAGE 912210000 ZZ 級負銷規,黑色防護,10 毫米尺寸 | BG7WXB 912210000新台幣216元
詢價
VERMONT GAGE 912210020 ZZ 等級負銷規,黑色防護,10.02 mm尺寸 | BG7WXC 912210020新台幣216元
詢價
VERMONT GAGE 912210040 ZZ 等級負銷規,黑色防護,10.04 公釐尺寸 | BG7WXD 912210040新台幣216元
詢價
VERMONT GAGE 912210060 ZZ 等級負銷規,黑色防護,10.06 公釐尺寸 | BG7WXE 912210060新台幣216元
詢價
VERMONT GAGE 912210080 ZZ 等級負銷規,黑色防護,10.08 公釐尺寸 | BG7WXF 912210080新台幣216元
詢價
VERMONT GAGE 912210100 ZZ 等級負銷規,黑色防護,10.10 mm尺寸 | BG7WXG 912210100新台幣216元
詢價
VERMONT GAGE 912210120 ZZ 級負銷規,黑色防護,10.12 mm尺寸 | BG7WXH 912210120新台幣216元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

VERMONT GAGE 912215860 ZZ 級負針規,黑色護罩,15.86mm 尺寸
新台幣292元 /單元