Vermont Gage 951206600 | 可逆手柄襯套,0.5631-0.5790 英吋尺寸 | 39uk14 | XNUMXukXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

VERMONT GAGE 951206600 可逆手柄襯套,0.5631-0.5790 英寸尺寸

有現貨
貨號:AH9DGP Model: 951206600,en交叉參考:39UK14

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$306 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目襯套
材料黃銅
測量範圍0.5631“到0.5790”
UPC662631951665

送貨信息:

船重(kg) 0.02
船高(厘米)1.91
船長(厘米)10.16
船寬(厘米)7.62
原產地US

產品型號

產品型號測量範圍價錢
VERMONT GAGE 951201100 可逆手柄襯套,尺寸 0.0451-0.0500 吋 | AH9DFJ 39UJ85 9512011000.0451“到0.0500”新台幣223元
VERMONT GAGE 951201700 可逆手柄襯套,尺寸 0.0751-0.0820 吋 | AH9DFK 39UJ86 9512017000.0751“到0.0820”新台幣223元
VERMONT GAGE 951202000 可逆手柄襯套,尺寸 0.0961-0.1030 吋 | AH9DFL 39UJ87 9512020000.0961“到0.1030”新台幣223元
VERMONT GAGE 951202500 可逆手柄襯套,尺寸 0.1311-0.1380 吋 | AH9DFM 39UJ88 9512025000.1311“到0.1380”新台幣223元
VERMONT GAGE 951203400 可逆手柄襯套,0.1961-0.2040 英吋尺寸 | AH9DFN 39UJ89 9512034000.1961“到0.2040”新台幣223元
VERMONT GAGE 951203500 可逆手柄襯套,尺寸 0.2041-0.2120 吋 | AH9DFP 39UJ90 9512035000.2041“到0.2120”新台幣223元
VERMONT GAGE 951204300 可逆手柄襯套,尺寸 0.2711-0.2810 吋 | AH9DFQ 39UJ91 9512043000.2711“到0.2810”新台幣223元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

VERMONT GAGE 951206600 可逆手柄襯套,0.5631-0.5790 英寸尺寸
新台幣306元 /單元