項目 | 雙隔膜泵 |
進氣口尺寸 | 3/8“ FNPT |
球材質 | PTFE |
主體材料 | 不銹鋼 |
檢查座椅材料 | PTFE |
連接型式 | NPT |
膜片材質 | PTFE |
身高 | 14 35機構/ 64“ |
進/出口尺寸 | 1" |
總長: | 9 21機構/ 64“ |
歧管連接 | Single |
最高 迪亞 固體 | 1機構/ 8“ |
最高 流量GPM | 49 |
最高 運營壓力 | 125 PSI |
最高 溫度 | 220學位F. |
操作類型 | 空中操作 |
自吸乾 | 16英尺 |
自吸濕 | 31英尺 |
閥門類型 | 球 |
信號寬度 | 10 23機構/ 32“ |
船重(kg) | 17.89 |
船高(厘米) | 27.94 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 40.64 |
HS代碼 | 8413500050 |
A. This pump can be powered by compressed air, with an air consumption rate of 50 standard cubic feet per minute (SCFM) and a rated air pressure of 125 PSI.
A. This pump is equipped with 1-inch NPT connections for both fluid intake and discharge, providing standard connections for easy integration into existing systems.
A.
產品 | 型號 | 項目 | 進/出口尺寸 | 代理商合規 | 球材質 | 總長: | 最高 迪亞 固體 | 最高 流 | 最高 運營壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3231B5011A | 隔膜泵 | - | - | - | 7 15機構/ 16“ | - | - | - | 新台幣6,924元 | ||
LF222201D | 隔膜泵 | - | - | - | 6 13機構/ 16“ | - | - | - | 新台幣3,650元 | ||
E5AP2R229C | 雙隔膜泵 | 1機構/ 2“ | - | 布納N | 6.25“ | 1機構/ 16“ | - | 125 PSI | 新台幣57,070元 | ||
E5AP6X669C | 雙隔膜泵 | 1機構/ 2“ | - | 山都平(R) | 6.25“ | 1機構/ 16“ | - | 125 PSI | 新台幣64,659元 | ||
E5AP5T559C | 雙隔膜泵 | 1機構/ 2“ | - | PTFE | 6.25“ | 1機構/ 16“ | - | 125 PSI | 新台幣69,328元 | ||
E5SP2R229C | 雙隔膜泵 | 1機構/ 2“ | - | 布納N | 6.25“ | 1機構/ 16“ | - | 125 PSI | 新台幣136,423元 | ||
E5SP6X669C | 雙隔膜泵 | 1機構/ 2“ | - | 山都平(R) | 6.25“ | 1機構/ 16“ | - | 125 PSI | 新台幣122,404元 |