項目 | 叉車跨式升降機 |
容量 | 400磅。 |
顏色 | 銀色 |
深度 | 42.5“ |
設計 | 跨式 |
貨叉高度 | 1 3機構/ 4“ |
貨叉長度 | 22 7機構/ 16“ |
貨叉降低高度 | 1.25“ |
貨叉外徑 | 20 7機構/ 8“ |
手搖曲柄每轉一圈貨叉升起量 | 1" |
叉鞍寬度 | 29“ |
貨叉厚度 | 1.75“ |
叉寬 | 4" |
框架材質 | 鐵件 |
前輪直徑 | 2" |
前輪類型 | 旋轉 |
手柄長度 | 18.63“ |
處理材料 | 鐵件 |
身高 | 67.31“ |
內跨寬度 | 21 3/4英寸至36 1/4英寸 |
總長: | 42.5“ |
向下舉起高度叉 | 98-7 / 16英寸 |
提升高度叉 | 120輸入。 |
最大起升高度 | 98.44“ |
降低高度 | 1 1/4 英寸或 21 1/4 英寸 |
材料 | 鋁,鋼 |
最大限度。 可調貨叉寬度 | 43.88“ |
最大限度。 貨叉高度 | 120“ |
測量單位 | 每 |
外直徑。 | 20.875“ |
外側跨寬 | 29" 至 43 7/8" |
能量源 | 手 |
產品數據表 | Vestil-rp-a-lift-s-hp.pdf |
貨叉向下時升高高度 | 98 7機構/ 16“ |
貨叉向上時高度升高 | 120“ |
後輪直徑 | 8" |
UPC | 691215002240 |
信號寬度 | 43.88“ |
船重(kg) | 65.25 |
船高(厘米) | 170.97 |
船長(厘米) | 107.95 |
船寬(厘米) | 111.44 |
HS代碼 | 8427900000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 項目 | 內跨寬度 | 容量 | 深度 | 最大起升高度 | 最大限度。 可調貨叉寬度 | 最大限度。 貨叉高度 | 外側跨寬 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-提升-R | 倒叉物料升降機 | 12 1機構/ 2“ | 500磅。 | 35.125“ | 47“ | 20.5“ | 67“ | 20 1機構/ 2“ | 新台幣65,736元 | ||
A-提升-R-HP | 手動絞盤提升車 | 12 3機構/ 4“ | 400磅。 | 35“ | 97“ | 20.88“ | 117“ | 20 7機構/ 8“ | 新台幣75,340元 | ||
升降機 | 叉車跨式升降機 | 21 3/4英寸至36 1/4英寸 | 500磅。 | 42.5“ | 47.25“ | 43.88“ | 68.88“ | 29" 至 43 7/8" | 新台幣64,671元 | ||
A-電梯-S-EHP | 叉車跨式升降機 | 21 3/4英寸至36 1/4英寸 | 350磅。 | 42.5“ | 122“ | 43.88“ | 143.69“ | 29" 至 43 7/8" | 新台幣75,010元 |