項目 | 碼頭燈 |
應用 | 在裝卸碼頭及其周圍使用,可提高黑暗拖車中的可見度 |
臂長 | 60“ |
手臂類型 | 雙臂可調 |
電池包括在內 | 沒有 |
燈泡類型 | 高壓鈉 |
鉗 | 沒有 |
顏色 | 黃 |
連接型式 | 插上 |
延伸長度 | 66 3機構/ 4“ |
身高 | 12.5“ |
外殼材質 | 聚碳酸酯 |
包括 | 60 英寸。 長度雙臂裝卸碼頭燈 |
總長: | 37.25“ |
材料 | 鋁 |
最大限度。 每個燈泡的瓦數 | 50W |
測量單位 | 每 |
燈泡數 | 1 |
總深度 | 37 1機構/ 4“ |
總高度 | 12 1機構/ 2“ |
總長度 | 37 1機構/ 4“ |
總寬度 | 9 1機構/ 2“ |
段落 | 1 |
產品數據表 | Vestil-rp-aalls-60.pdf |
屏蔽材料 | 塑料 |
子類別 | 工作燈 |
類別 | 懸掛式 |
電壓 | 115V |
伏/相 | 115/1 |
防水 | 沒有 |
信號寬度 | 9.5“ |
船重(kg) | 8.55 |
船高(厘米) | 31.75 |
船長(厘米) | 94.62 |
船寬(厘米) | 24.13 |
HS代碼 | 8530800000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 臂長 | 延伸長度 | 包括 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AALLS-40 | 40“ | 47“ | 40 英寸。 長度雙臂裝卸碼頭燈 | 27 3機構/ 8“ | 新台幣19,188元 |