項目 | 剪式升降台 |
進氣口尺寸 | 0.75“ |
有電池 | 沒有 |
容量 | 1000磅。 |
顏色 | 橙色 |
框架材質 | 鐵件 |
身高 | 7" |
軟管材質 | 我們的乳膠 |
包括 | 標準洩壓閥和標準維護停機 |
總長: | 43.75“ |
降低高度 | 7" |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
機芯 | 非便攜式、固定式 |
運營壓力 | 80至100 psi |
操作模式 | 足部控制 |
操作類型 | 手懸式,電氣 |
平台長度 | 43.75“ |
平台材質 | 鐵件 |
平台寬度 | 35.5“ |
能量源 | 氣動 |
產品數據表 | Vestil-rp-ablt-h-1-32.pdf |
升高高度 | 32“ |
所需壓力 | 80-100 @ 15 CFM |
信號寬度 | 35.5“ |
船重(kg) | 162 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 111.13 |
船寬(厘米) | 89.41 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
ABLT-H-2-32 | 2000磅。 | 新台幣307,152元 | ||
ABLT-H-3-32 | 3000磅。 | 新台幣325,470元 | ||
ABLT-H-4-32 | 4000磅。 | 新台幣411,891元 |