項目 | 多莉 |
容量 | 2000磅。 |
鑄工直徑 | 5" |
腳輪材質 | 鋼上聚 |
腳輪尺寸 | 5的“X 2” |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 銀色 |
甲板高度 | 10 5機構/ 8“ |
深度 | 36“ |
身高 | 10.63“ |
總長: | 36“ |
材料 | 鋁 |
腳輪數量 | 4 |
產品數據表 | Vestil-rp-acp-2136-20.pdf |
尺寸 | 21的“X 36” |
UPC | 691215000758 |
信號寬度 | 21“ |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 尺寸 | 容量 | 腳輪材質 | 信號寬度 | 腳輪尺寸 | 甲板高度 | 深度 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACP-2436-20 | 24的“X 36” | 2000磅。 | 鋼上聚 | 24“ | 5的“X 2” | 10 5機構/ 8“ | 36“ | 10.63“ | 新台幣14,045元 | ||
ACP-2442-20 | 24的“X 42” | 2000磅。 | 鋼上聚 | 24“ | 5的“X 2” | 10 5機構/ 8“ | 42“ | 10.63“ | 新台幣14,552元 | ||
ACP-4042-20 | 40的“X 42” | 2000磅。 | 鋼上聚 | 40“ | 5的“X 2” | 10 5機構/ 8“ | 42“ | 10.63“ | 新台幣17,844元 | ||
ACP-1824-9 | 18的“X 24” | 900磅。 | 硬質橡膠 | 18“ | 3英寸x 1 1/4英寸 | 6" | 24“ | 6" | 新台幣7,272元 | 詢價
| |
ACP-2130-9 | 21的“X 30” | 900磅。 | 硬質橡膠 | 21“ | 3英寸x 1 1/4英寸 | 6" | 30“ | 6" | 新台幣7,552元 | 詢價
|