項目 | A 型框架闆卡車 |
容量 | 2,000磅。 |
鑄工直徑 | 5" |
腳輪材質 | 鋼上聚 |
腳輪類型 | (2) 剛性 (2) 帶剎車旋轉 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 藍色 |
甲板長度 | 48“ |
甲板寬度 | 30“ |
前腳輪直徑 | 5" |
身高 | 56“ |
總長: | 48“ |
唇高 | 1" |
負載能力 | 2000磅。 |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 平台高度 | 8" |
測量單位 | 每 |
腳輪數量 | 4 |
平台高度 | 8" |
平台長度 | 48“ |
平台材質 | 鐵件 |
平台寬度 | 30“ |
能量源 | 手動操作 |
產品數據表 | Vestil-rp-af-3048.pdf |
後腳輪直徑 | 5" |
信號寬度 | 30“ |
船重(kg) | 62.1 |
船高(厘米) | 142.24 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 76.2 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | US |