項目 | A 型架架車 |
可調臂 | 沒有 |
手臂高度 | 7.25“ |
臂長 | 8" |
基本顏色 | 藍色 |
容量 | 2,000磅。 |
鑄工直徑 | 5" |
腳輪材質 | 鋼上聚 |
腳輪類型 | (2)剛性(2)帶有側剎車的旋轉 |
腳輪寬度 | 2" |
臂之間的間隙 | 7.25“ |
甲板長度 | 72“ |
甲板寬度 | 36 3機構/ 4“ |
前腳輪直徑 | 5" |
前腳輪材質 | 鋼上聚 |
前腳輪寬度 | 2" |
身高 | 72.5“ |
總長: | 73.75“ |
負載能力 | 2000磅。 |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 水平能力 | 250磅。 |
測量單位 | 每 |
臂數 | 14 |
腳輪數量 | 4 |
存儲層數 | 8 |
平台長度 | 72“ |
產品數據表 | Vestil-rp-afsr-3672.pdf |
機架顏色 | 銀色 |
後腳輪直徑 | 5" |
後腳輪材質 | 鋼上聚 |
後腳輪寬度 | 2" |
信號寬度 | 36.75“ |
船重(kg) | 110.25 |
船高(厘米) | 183.52 |
船長(厘米) | 183.52 |
船寬(厘米) | 93.35 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | US |