項目 | 便攜式門式起重機 |
可調節高度 | 是 |
可調增量 | 6" |
基本長度 | 96“ |
基本寬度 | 64.6875“ |
光束高度 | 10“ |
容量 | 6000磅。 |
鑄工直徑 | 8" |
腳輪鎖 | 是 |
腳輪材質 | 酚醛 |
腳輪頂板 | 4英寸x 4 1/2英寸 |
腳輪類型 | 旋轉(4)位置鎖定腳輪 |
腳輪寬度 | 3" |
顏色 | 銀色 |
法蘭寬度 | 4.69“ |
身高 | 156“ |
高度調整 | 6輸入。 |
I光束法蘭寬度 | 4-11 / 16“ |
我光束高度 | 10英尺 |
我光束長度 | 96“ |
我光束範圍 | 122“到146” |
總長: | 96“ |
材料 | 鋁 |
最大限度。 清除 | 146“ |
最大限度。 整體高度 | 156“ |
最小 清倉 | 122“ |
腳輪數量 | 4 |
產品數據表 | Vestil-rp-aha-6-8-12.pdf |
小車行駛距離 | 72-1 / 4“ |
工字樑下可用高度 | 122“到146” |
UPC | 691215066136 |
可用光束長度 | 72.25“ |
可用行程距離 | 72 1機構/ 4“ |
信號寬度 | 64.69“ |
船重(kg) | 211.95 |
船高(厘米) | 396.24 |
船長(厘米) | 243.84 |
船寬(厘米) | 164.31 |
HS代碼 | 8426190000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 我光束長度 | 我光束高度 | 信號寬度 | I光束法蘭寬度 | 容量 | 腳輪類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHA-2-10-10 | 120“ | - | 53.75“ | - | 2000磅。 | 旋轉(4)位置鎖定腳輪 | 新台幣156,939元 | 詢價
| |
AHA-2-10-12 | 120“ | - | 53.75“ | - | 2000磅。 | 旋轉(4)位置鎖定腳輪 | 新台幣166,765元 | ||
AHA-2-10-8 | 120“ | - | 53.75“ | - | 2000磅。 | 旋轉(4)位置鎖定腳輪 | 新台幣174,401元 | ||
AHA-2-12-10 | 144“ | - | 53.81“ | - | 2000磅。 | 旋轉(4)位置鎖定腳輪 | 新台幣179,378元 | ||
AHA-2-12-12 | 144“ | - | 53.81“ | - | 2000磅。 | 旋轉(4)位置鎖定腳輪 | 新台幣188,276元 | ||
AHA-2-12-8 | 144“ | - | 53.81“ | - | 2000磅。 | 旋轉(4)位置鎖定腳輪 | 新台幣172,840元 | ||
AHA-2-15-10 | 180“ | - | 53.81“ | - | 2000磅。 | 旋轉(4)位置鎖定腳輪 | 新台幣234,828元 |