項目 | 便攜式門式起重機 |
可調節高度 | 是 |
可調增量 | 6" |
基本長度 | 119.75“ |
基本寬度 | 89.75“ |
光束高度 | 8.13“ |
容量 | 6000磅。 |
腳輪配置 | 旋轉(4)位置鎖定腳輪 |
鑄工直徑 | 8" |
腳輪鎖 | 是 |
腳輪材質 | 酚醛 |
腳輪寬度 | 3" |
顏色 | 藍色 |
法蘭寬度 | 4" |
身高 | 177.13“ |
高度調整 | 6輸入。 |
我光束高度 | 103年到169年 |
我光束長度 | 120“ |
總長: | 119.75“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 清除 | 169“ |
最大限度。 整體高度 | 177.125“ |
測量單位 | 每 |
最小 清倉 | 103“ |
腳輪數量 | 4 |
產品數據表 | Vestil-rp-ahs-6-10-14.pdf |
工字樑下可用高度 | 103“到169” |
可用光束長度 | 89.75“ |
可用行程距離 | 89 3機構/ 4“ |
信號寬度 | 89.75“ |
船重(kg) | 432.9 |
船高(厘米) | 449.9 |
船長(厘米) | 304.17 |
船寬(厘米) | 227.97 |
HS代碼 | 8426190000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最大限度。 清除 | 容量 | 腳輪材質 | 最小 清倉 | 工字樑下可用高度 | 可用光束長度 | 可用行程距離 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
???? p10a | 120“ | 10000磅。 | 球墨鑄鐵 | 78“ | 78“到120” | 148.75“ | 148 3機構/ 4“ | 64.5“ | 新台幣328,063元 | 詢價
| |
???? p2a | 144“ | 2000磅。 | 玻璃填充尼龍 | 90“ | 90“到144” | 89.75“ | 89 3機構/ 4“ | 76.12“ | 新台幣151,237元 | 詢價
| |
???? p2a | 168“ | 2000磅。 | 玻璃填充尼龍 | 102“ | 102“到168” | 89.75“ | 89 3機構/ 4“ | 88.5“ | 新台幣166,949元 | 詢價
| |
???? p2a | 192“ | 2000磅。 | 玻璃填充尼龍 | 126“ | 126“到192” | 89.75“ | 89 3機構/ 4“ | 88.5“ | 新台幣201,352元 | 詢價
| |
???? p2a | 120“ | 2000磅。 | 玻璃填充尼龍 | 78“ | 78“到120” | 149.75“ | 149 3機構/ 4“ | 64.25“ | 新台幣144,696元 | 詢價
| |
???? p2a | 144“ | 2000磅。 | 玻璃填充尼龍 | 90“ | 90“到144” | 149.75“ | 149 3機構/ 4“ | 76.12“ | 新台幣166,392元 | 詢價
| |
???? p2a | 168“ | 2000磅。 | 玻璃填充尼龍 | 102“ | 102“到168” | 149.75“ | 149 3機構/ 4“ | 88.5“ | 新台幣177,894元 | 詢價
|