項目 | 便攜式門式起重機 |
可調節高度 | 是 |
可調增量 | 6" |
基本長度 | 239.75“ |
基本寬度 | 76.25“ |
光束高度 | 12.31“ |
容量 | 8000磅。 |
腳輪配置 | 旋轉(4)位置鎖定腳輪 |
鑄工直徑 | 8" |
腳輪鎖 | 是 |
腳輪材質 | 酚醛 |
腳輪寬度 | 3" |
顏色 | 藍色 |
法蘭寬度 | 6.5“ |
身高 | 157.69“ |
高度調整 | 6輸入。 |
我光束高度 | 91年到145年 |
我光束長度 | 240“ |
總長: | 239.75“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 清除 | 145“ |
最大限度。 整體高度 | 157.69“ |
測量單位 | 每 |
最小 清倉 | 91“ |
腳輪數量 | 4 |
產品數據表 | Vestil-rp-ahsn-8-20-12.pdf |
次數 | 擊倒 |
工字樑下可用高度 | 91“到145” |
可用光束長度 | 209.75“ |
可用行程距離 | 209 3機構/ 4“ |
信號寬度 | 76.25“ |
船重(kg) | 636.75 |
船高(厘米) | 400.53 |
船長(厘米) | 608.97 |
船寬(厘米) | 193.68 |
HS代碼 | 8426190000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最大限度。 清除 | 容量 | 腳輪材質 | 最小 清倉 | 工字樑下可用高度 | 可用光束長度 | 可用行程距離 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHSN-10-15-10 | 121“ | 10000磅。 | 球墨鑄鐵 | 79“ | 79“到121” | 149.75“ | 149 3機構/ 4“ | 64.31“ | 新台幣354,171元 | 詢價
| |
AHSN-2-10-12 | 144“ | 2000磅。 | 玻璃填充尼龍 | 90“ | 90“到144” | 89.75“ | 89 3機構/ 4“ | 79.75“ | 新台幣163,289元 | 詢價
| |
AHSN-2-10-14 | 168“ | 2000磅。 | 玻璃填充尼龍 | 102“ | 102“到168” | 89.75“ | 89 3機構/ 4“ | 91.5“ | 新台幣180,259元 | 詢價
| |
AHSN-2-10-16 | 192“ | 2000磅。 | 玻璃填充尼龍 | 126“ | 126“到192” | 89.75“ | 89 3機構/ 4“ | 91.5“ | 新台幣217,444元 | 詢價
| |
AHSN-2-15-10 | 120“ | 2000磅。 | 玻璃填充尼龍 | 78“ | 78“到120” | 149.75“ | 149 3機構/ 4“ | 67.81“ | 新台幣156,194元 | 詢價
| |
AHSN-2-15-12 | 144“ | 2000磅。 | 玻璃填充尼龍 | 90“ | 90“到144” | 149.75“ | 149 3機構/ 4“ | 79.75“ | 新台幣179,559元 | 詢價
| |
AHSN-2-15-14 | 168“ | 2000磅。 | 玻璃填充尼龍 | 102“ | 102“到168” | 149.75“ | 149 3機構/ 4“ | 91.5“ | 新台幣191,985元 | 詢價
|