項目 | 手推車碼頭板 |
角 | 12度 |
ANSI類 | MH 30.2 |
斜角 | 12度 |
容量 | 800磅。 |
顏色 | 銀色 |
彎曲到邊緣的距離 | 6" |
擴展塢材質 | 鋁 |
身高 | 16.13“ |
高度差 | 13“ |
總長: | 71.88“ |
負載能力 | 800磅。 |
材料 | 鋁 |
測量單位 | 每 |
總高度 | 16.125“ |
總長度 | 71.875“ |
總寬度 | 37.25“ |
板厚 | 3機構/ 16“ |
產品數據表 | Vestil-rp-ahtd-3672.pdf |
UPC | 691215001793 |
可用長度 | 71 7機構/ 8“ |
可用寬度 | 34“ |
信號寬度 | 37.25“ |
船重(kg) | 34.65 |
船高(厘米) | 43.18 |
船長(厘米) | 182.88 |
船寬(厘米) | 91.44 |
HS代碼 | 7610900080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 身高 | 高度差 | 項目 | 總長: | 可用長度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHTD-3660 | 13.19“ | 10“ | 手推車碼頭板 | 59.88“ | 59 7機構/ 8“ | 37.25“ | 新台幣36,244元 | ||
AHTD-3648 | 10.19“ | 7" | 手推車碼頭板 | 47.88“ | 47 7機構/ 8“ | 37.25“ | 新台幣25,449元 | ||
AHTD-3696 | 19.13“ | 19“ | 手推車碼頭板 | 95.88“ | 95 7機構/ 8“ | 37.25“ | 新台幣53,543元 | ||
AHTD-3048 | 10.19“ | 7" | 手推車碼頭板 | 47.88“ | 47 7機構/ 8“ | 31.25“ | 新台幣22,761元 | ||
AHTD-3036 | 7.19“ | 5" | 碼頭板 | 35.88“ | 35 7機構/ 8“ | 31.25“ | 新台幣17,338元 | 詢價
|