項目 | 剪叉式升降車 |
可調PSI範圍 | 80-100 |
進氣口尺寸 | 3機構/ 8“ |
有電池 | 沒有 |
容量 | 1500磅。 |
鑄工直徑 | 6" |
腳輪寬度 | 1 1機構/ 2“ |
顏色 | 銀色 |
框架材質 | 不銹鋼 |
前腳輪直徑 | 6" |
前腳輪材質 | 保利 |
身高 | 39.5“ |
總長: | 54.5“ |
降低高度 | 19 1機構/ 2“ |
材料 | 不銹鋼 |
最高 高度 | 67“ |
最大限度。 行駛距離 | 47.5“ |
測量單位 | 每 |
最小 高度 | 19.5“ |
腳輪數 | 4 |
腳輪數量 | 4 |
操作模式 | 氣動 |
操作類型 | 氣動 |
平台長度 | 47 1機構/ 2“ |
平台材質 | 不銹鋼 |
平台寬度 | 24“ |
能量源 | 氣動 |
壓力範圍 | 80至100 psi |
產品數據表 | vestil-rp-air-1500-d-pss.pdf |
升高高度 | 67“ |
後腳輪直徑 | 6" |
後腳輪材質 | 保利 |
包括秤 | 沒有 |
信號寬度 | 24“ |
船重(kg) | 231.75 |
船高(厘米) | 100.33 |
船長(厘米) | 138.43 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 材料 | 容量 | 鑄工直徑 | 最高 高度 | 最大限度。 行駛距離 | 平台長度 | 平台材質 | 平台寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR-1000 | 碳素鋼 | 1000磅。 | 5" | 35.44“ | 21.875“ | 32 1機構/ 2“ | 碳素鋼 | 19 11機構/ 16“ | 新台幣53,687元 | ||
空氣1000-LD | 碳素鋼 | 1000磅。 | 5" | 35.5“ | 23.375“ | 63“ | 碳素鋼 | 31 1機構/ 2“ | 新台幣83,545元 | 詢價
| |
AIR-1000-LD-PSS | 不銹鋼 | 1000磅。 | 5" | 35.5“ | 23.375“ | 63“ | 不銹鋼 | 31 1機構/ 2“ | 新台幣164,450元 | 詢價
| |
AIR-1000-PSS | 不銹鋼 | 1000磅。 | 5" | 35.44“ | 21.875“ | 32 1機構/ 2“ | 不銹鋼 | 19 11機構/ 16“ | 新台幣120,450元 | ||
空氣-1500-D | 碳素鋼 | 1500磅。 | 6" | 67“ | 47.5“ | 47 1機構/ 2“ | 碳素鋼 | 24“ | 新台幣93,928元 | ||
AIR-1750 | 碳素鋼 | 1750磅。 | 6" | 39.5“ | 25.25“ | 39 1機構/ 2“ | 碳素鋼 | 20“ | 新台幣66,576元 | ||
AIR-1750-PSS | 不銹鋼 | 1750磅。 | 6" | 39.5“ | 25.25“ | 39 1機構/ 2“ | 不銹鋼 | 20“ | 新台幣134,540元 |