項目 | 家電手推車 |
容量 | 1,200磅。 |
顏色 | 藍色 |
深度 | 17“ |
前輪材質 | 熱塑性橡膠 |
手推車用途 | 一般用途 |
身高 | 60“ |
總長: | 15“ |
負載能力 | 1200磅。 |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
垂直支撐數量 | 2 |
輪數 | 4 |
鼻板深度 | 5" |
鼻板長度 | 5 1機構/ 4“ |
鼻板厚度 | 0.5“ |
鼻板寬度 | 24“ |
輪數 | 4 |
手術 | 棘輪 |
操作類型 | 棘輪 |
產品數據表 | Vestil-rp-appl-1200-60.pdf |
後腳輪直徑 | 4 x 1-1 / 4英寸 |
後輪直徑 | 4的“X 1” |
後輪材質 | 熱塑性橡膠 |
後輪類型 | 旋轉 |
錶帶長度 | 60“ |
統一容量 | 1200磅。 |
重量容量 | 1200磅。 |
輪徑 | 8" |
車輪材質 | 熱塑性橡膠 |
輪寬 | 2" |
信號寬度 | 24“ |
船重(kg) | 42.3 |
船高(厘米) | 152.4 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 8716805010 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 顏色 | 身高 | 鼻板長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
APPL-1200-66 | 藍紅 | 66“ | 5" | 新台幣19,235元 | ||
APPL-1200-72 | 藍色 | 72“ | 5 1機構/ 4“ | 新台幣19,469元 | 詢價
|