項目 | 楔形錨 |
顏色 | 銀色 |
直徑 | 1機構/ 2“ |
身高 | 5" |
總長: | 0.5“ |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
安裝尺寸 | 1/2 x 5英寸 |
裝箱數 | 4 |
產品數據表 | Vestil-rp-as-125-4pk.pdf |
袖長 | 3" |
UPC | 691215083379 |
信號寬度 | 0.5“ |
船重(kg) | 0.9 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 1.27 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 7318152095 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 直徑 | 身高 | 總長: | 材料 | 安裝尺寸 | 袖長 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-383-4PK | 3機構/ 8“ | 3" | 0.375“ | 鍍鋅鋼 | 直徑3/8英寸x 3英寸長 | 1" | 0.375“ | 新台幣719元 | ||
AS-124-4PK | 1機構/ 2“ | 4" | 0.5“ | 鐵件 | 1/2 x 4英寸 | 4" | 0.5“ | 新台幣667元 | ||
AS-344-4PK | 3機構/ 4“ | 4.25“ | 0.75“ | 鐵件 | 3/4 x 4英寸 | 2" | 0.75“ | 新台幣945元 | ||
AS-346-4PK | 3機構/ 4“ | 6.25“ | 0.75“ | 鐵件 | 3/4 x 6英寸 | - | 0.75“ | 新台幣1,125元 | ||
AS-584-4PK | 3機構/ 8“ | 4" | 0.625“ | 鐵件 | 3/8 x 4英寸 | - | 0.625“ | 新台幣945元 |