項目 | 拱形捆紮機 |
張力可調 | 是 |
鑄工直徑 | 3" |
腳輪材質 | 硬質橡膠 |
腳輪直徑 | 3" |
腳輪寬度 | 1 1機構/ 4“ |
顏色 | 灰色 |
兼容錶帶尺寸 | 1機構/ 2“ |
兼容的捆紮材料 | 聚丙烯 |
框架材質 | 鐵件 |
身高 | 58“ |
總長: | 23 1機構/ 8“ |
最大限度。 核心直徑 | 8" |
最大限度。 核心寬度 | 6" |
最大限度。 每分鐘循環次數 | 30 |
最大限度。 卷徑 | 16“ |
最大限度。 皮帶張力 | 150磅。 |
測量單位 | 每 |
分鐘。 皮帶張力 | 15磅。 |
腳輪數量 | 4 |
腳輪數量 | 4 |
操作類型 | Automatic 自動錶 |
段落 | 1 |
便攜 | 是 |
能量源 | 電動繩 |
產品數據表 | Vestil-rp-asm-3123.pdf |
表面材質 | 鐵件 |
桌面高度 | 31 1機構/ 2“ |
電壓 | 115V交流 |
伏/相 | 115/1 |
車輪材質 | 硬質橡膠 |
信號寬度 | 48 3機構/ 8“ |
船重(kg) | 238.95 |
船高(厘米) | 147.32 |
船長(厘米) | 58.74 |
船寬(厘米) | 122.87 |
HS代碼 | 8422409140 |
原產地 | TW |