項目 | 帶扶手台階架 |
基礎價差 | 50.5“ |
基本寬度 | 50.5“ |
有電池 | 沒有 |
容量 | 500磅。 |
顏色 | 黃 |
職責等級 | 500磅。 |
第一步調整最大。 | 8 1機構/ 4“ |
扶手結構 | 鋼管 |
扶手直徑 | 1" |
扶手高度 - 從底部階梯算起 | 34 7機構/ 8“ |
扶手高度 - 從上階梯算起 | 27 7機構/ 8“ |
扶手安裝深度 | 20 1機構/ 4“ |
扶手安裝高度 | 40 7機構/ 8“ |
身高 | 43.13“ |
包括 | 2 個螺栓固定的扶手 |
單獨的步深 | 11 3機構/ 4“ |
梯子長度 | 1.9英尺 |
梯子材質 | 鐵件 |
梯型 | 平台 |
總長: | 22.875“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 第二步調整 | 15 1機構/ 4“ |
測量單位 | 每 |
分鐘。 第一步調整 | 6" |
分鐘。 第二步調整 | 13“ |
步數 | 2 |
產品數據表 | Vestil-rp-asp-48-hr.pdf |
步距角 | 33度 |
步長深度 | 11.75“ |
台階材料 | 鐵件 |
UPC | 691215106689 |
信號寬度 | 50.5“ |
船重(kg) | 43.2 |
船高(厘米) | 109.54 |
船長(厘米) | 58.1 |
船寬(厘米) | 128.27 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |