項目 | 可調式多莉 |
容量 | 2000磅。 |
鑄工直徑 | 4" |
腳輪材質 | 玻璃填充尼龍 |
腳輪尺寸 | 4的“X 2” |
腳輪類型 | (2) 附煞車旋轉,(2) 無煞車旋轉 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 藍色 |
深度 | 36.5“ |
身高 | 7" |
總長: | 36.5“ |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
腳輪數量 | 4 |
產品數據表 | Vestil-rp-atd-1622-4.pdf |
靜載能力 | 2,000磅。 |
UPC | 691215050012 |
可用長度 | 22“到34” |
可用寬度 | 16“到24” |
信號寬度 | 26.5“ |
船重(kg) | 18 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 92.71 |
船寬(厘米) | 67.31 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 腳輪尺寸 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ATD-1622-6 | 3000磅。 | 6的“X 2” | 8.88“ | 新台幣13,902元 |