項目 | 平台車 |
鑄工直徑 | 6" |
腳輪材質 | 保利 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪寬度 | 1 5機構/ 8“ |
顏色 | 銀色 |
甲板高度 | 10 1機構/ 4“ |
甲板長度 | 36“ |
甲板寬度 | 24“ |
前腳輪直徑 | 6" |
身高 | 39.25“ |
包括 | 手柄、(2) 個剛性腳輪和 (2) 個旋轉腳輪 |
負載能力 | 3600磅。 |
材料 | 鋁 |
最大限度。 平台高度 | 10.25“ |
電池數量 | 沒有 |
腳輪數量 | 4 |
總高度 | 39.25“ |
總長度 | 36“ |
總寬度 | 24“ |
平台高度 | 10.25“ |
平台長度 | 36“ |
平台材質 | 鋁 |
平台寬度 | 24“ |
能量源 | 手動操作 |
產品數據表 | Vestil-rp-atp-c-2436.pdf |
後腳輪直徑 | 6" |
靜態容量 | 3600磅。 |
UPC | 691215113007 |
信號寬度 | 24“ |
船重(kg) | 20.7 |
船高(厘米) | 99.7 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 甲板長度 | 甲板高度 | 甲板寬度 | 靜態容量 | 顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATP-C-2448 | 48“ | 10 1機構/ 4“ | 24“ | - | 銀色 | 新台幣29,342元 | ||
ATP-C-2460 | 60“ | 10 1機構/ 4“ | 24“ | - | 銀色 | - | 詢價
| |
ATP-C-3048 | 48“ | 10 1機構/ 4“ | 30“ | - | 銀色 | 新台幣36,159元 | ||
ATP-C-3060 | 60“ | 10 1機構/ 4“ | 30“ | - | 銀色 | 新台幣37,456元 | ||
ATP-C-3672 | 72“ | 10 1機構/ 4“ | 36“ | - | 銀色 | 新台幣43,764元 |