項目 | 輪距踏步板 |
基本深度 | 36.375“ |
容量 | 350磅。 |
爬坡角度 | 68度 |
顏色 | 黃 |
深度 | 39.5“ |
台階之間的距離 | 7.19“ |
職責等級 | 350磅。 |
完 | 黃色粉末大衣 |
扶手設計 | 固定扶手 |
扶手高度 | 12 1機構/ 4“ |
包括扶手 | 是 |
身高 | 113.75“ |
包括 | 安全鏈 |
梯子高度 | 6ft。 |
負載能力 | 350磅。 |
材料 | 鐵件 |
階數 | 10 |
步數 | 10 |
總高度 | 9'3“ |
總長度 | 39.5“ |
總寬度 | 23.5“ |
產品數據表 | Vestil-rp-ats-6-68.pdf |
安全鏈 | 3機構/ 16“ |
跨度 | 36.375“ |
樓梯角度 | 68學位 |
步距角 | 68度 |
步長深度 | 10 1機構/ 2“ |
步間距 | 7 3機構/ 16“ |
步幅 | 9.13“ |
頂部台階深度 | 9 3機構/ 4“ |
最高台階高度 | 71.88“ |
頂部台階寬度 | 23 5機構/ 8“ |
踏 | 凸起表面 |
花紋深度 | 6-7 / 8“ |
UPC | 691215003049 |
信號寬度 | 23.5“ |
船重(kg) | 67.13 |
船高(厘米) | 35.56 |
船長(厘米) | 205.74 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 7326908560 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 步間距 | 爬坡角度 | 顏色 | 步幅 | 扶手高度 | 身高 | 項目 | 步數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATS-7-56 | 7" | 56度 | 黃 | 9.13“ | 18.63“ | 126.75“ | 輪距踏步板 | 12 | 新台幣103,669元 | ||
ATS-8-56 | 7 3機構/ 8“ | 56度 | 黃 | 9.13“ | 18.63“ | 138.25“ | 輪距踏步板 | 13 | 新台幣111,202元 | ||
ATS-9-56 | 7 3機構/ 16“ | 56度 | 黃 | 9.13“ | 18.63“ | 150.25“ | 輪距踏步板 | 15 | 新台幣107,540元 | 詢價
| |
ATS-10-56 | 7 1機構/ 2“ | 56度 | 黃 | 9.13“ | 18.63“ | 162.38“ | 輪距踏步板 | 16 | 新台幣118,728元 | 詢價
| |
ATS-7-68 | 7" | 68度 | 黃 | 9.13“ | 12 1機構/ 4“ | 125.88“ | 輪距踏步板 | 12 | 新台幣87,904元 | 詢價
| |
ATS-8-68 | 7 3機構/ 8“ | 68度 | 黃 | 9.13“ | 12 1機構/ 4“ | 137.75“ | 輪距踏步板 | 13 | 新台幣98,888元 | ||
ATS-9-68 | 7 3機構/ 16“ | 68度 | 黃 | 9.13“ | 12 1機構/ 4“ | 149.63“ | 輪距踏步板 | 15 | 新台幣105,383元 |