項目 | 可調式高度工作台 |
容量 | 600磅。 |
顏色 | 藍色 |
框架材質 | 鐵件 |
身高 | 38“ |
總長: | 15“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 平台高度 | 54“ |
測量單位 | 每 |
分鐘。 平台高度 | 38“ |
操作類型 | 手動操作 |
平台直徑 | 8" |
平台長度 | 8" |
平台寬度 | 8" |
產品數據表 | Vestil-rp-aws-50.pdf |
迴轉 | 360度 |
服務高度範圍 | 38至54“ |
服務範圍 | 38“到54” |
UPC | 691215112956 |
信號寬度 | 18“ |
船重(kg) | 69.3 |
船高(厘米) | 96.52 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |