項目 | 鑽頭 |
卡盤類型 | 標準卡盤 |
顏色 | 銀色 |
直徑 | 3機構/ 8“ |
鑽夾頭類型 | 標準卡盤 |
長笛長度 | 5 1機構/ 4“ |
身高 | 6 1機構/ 4“ |
包括 | (1) 混凝土砌塊鑽頭 3/8" |
總長: | 3機構/ 8“ |
材料 | 合金鋼 |
測量單位 | 每 |
小腿Dia | 1" |
刀柄類型 | 直行 |
類別 | 石工 |
信號寬度 | 3機構/ 8“ |
適用於 | BS-12、BS-18、BS-24、BS-36、AS-383、AS-383-4PK |
船重(kg) | 0.9 |
船高(厘米) | 15.88 |
船長(厘米) | 0.95 |
船寬(厘米) | 0.95 |
HS代碼 | 8207196090 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 直徑 | 包括 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
位3/4 | 3機構/ 4“ | (1) 混凝土砌塊鑽頭 3/4" | 6" | 新台幣713元 |